曜日別特売

埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様

埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様 - 日動電工

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。

幅(mm)
300
地色:桃/文字色:黒
種類
巾300mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
地色
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77477045ND-WJFK3
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする