日動電工
埋設標識シート 低圧電力用
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
文字内容
危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
橙
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477185
ND-WL3
300
巾300mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477219
ND-WL3A
300
アルミ付 巾300mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477298
ND-SLA
150
アルミ付 巾150mm S
S
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477447
ND-WLA
150
アルミ付 巾150mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477490
ND-SL3
300
巾300mm S
S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください