日動電工
埋設標識シート 電力ケーブル用 国土交通省仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
幅(mm)
300
色
地色:橙/文字色:黒
1巻長さ(m)
50
文字色
黒
地色
橙
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477228
ND-SEK3
巾300mm S
S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477438
ND-EKW
巾300mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください