日動電工
埋設標識シート 電線共同溝用 京都市仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。京都市仕様です。
幅(mm)
400
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
電線共同溝 CCB 危険 電線ケーブルあり 各事業者の立会いを求めて下さい。
種類
巾400mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477201
ND-WCK4
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください