皮膚保護クリーム ギガプロテクト

皮膚保護クリーム ギガプロテクト - ギガ・セレクション皮膚保護クリーム ギガプロテクト - ギガ・セレクション

作業前に塗ることで、手を肌荒れ、汚れからガードします!

用途
・強力なバリア機能: 水・洗剤・消毒液をはじめ、オイルやインクなどの刺激から皮膚を保護します。
・汚れ・ニオイ対策: 皮膚に浸透・密着することで、付着した汚れやニオイを落としやすくします。
・全身ケアに対応: 手だけでなく、顔や足など皮膚保護が必要なあらゆる部位にご使用いただけます。
・保湿成分配合: 潤い成分がしっとりとした質感を保ち、乾燥からも守ります。
成分
水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、(PCA/イソステアリン酸)グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-4カルボン酸Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GSGP200 7748246077482460GSGP2001本(200mL)200
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
GSGP500 7748246977482469GSGP5001本(500mL)500
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする