Xperia 10 IVケース ROXFIT Pocket Reiner ガラスセット
2010年にイギリスで設立された「ROXFIT」のXperia 10 IV対応のケース
ガラスフィルムがセットになっております。
プレミアムPUレザー使用
カードホルダー付き
高精密ガラスフィルム
- 材質
- ケース:PUレザー、フィルム:ガラス
- 色
- ブラック
- 対応機種
- Xperia 10 IV
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
Xperiaケース の新着商品
カテゴリ



2010年にイギリスで設立された「ROXFIT」のXperia 10 IV対応のケース
ガラスフィルムがセットになっております。
プレミアムPUレザー使用
カードホルダー付き
高精密ガラスフィルム


