ウェビング(保護ネット・黒)

ウェビング(保護ネット・黒) - ヒューイットウェビング(保護ネット・黒) - ヒューイット
用途
納品時の打痕キズ防止、工具や治具の保護に
幅(mm)
55
全長(m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
37~51
内容量
1巻
関連資料:(2.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7770850814047
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする