緑茶 綠(りょく) 2L×6本
国産茶葉100%使用
アイリスオーヤマのおいしいお茶です。
低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。
すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。
- 備考
- ●開栓後はできるだけ早くお飲みください
●凍らせないでください
- 質量(g)
- 2038
- 内容量(L)
- 2×6本
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 104×92.8×308
- 保存方法
- ●高温・直射日光を避けて保存してください
- 内容量
- 1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
■賞味期限について
メーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り、出荷しています。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ














