曜日別特売

エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ

エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます
リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ
マグネット取付式で簡単設置
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません
風飛び防止紐用の穴あり
室外機の汚れ・劣化防止にも
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様
耐熱温度:約70度

用途
エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電
材質
本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77799088YVMA-9960WH36099×60×1.5
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
77799097YVMA-8460H31084×60×1.5
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77799097
2026-08-21
用途: エアコン室外機の日除け
井上ハイツ 様(不動産業)

初めの商品で、試しに買いました。取付が簡単で、紐を通す穴もあり念のため更に固定しました。強い雨風にも飛びませんでした。追加で購入をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする