ミニタオル サンリオ ケーキ
素材:綿100% 40番手双糸 シャーリングインクジェットプリント +メロー
サンリオキャラクターたちがミニタオルで登場!すべすべの肌触りの良い生地でしっかり吸水、持ち歩きやすいミニサイズです。
通常のハンカチと比べ一回り小さいサイズのため、女性やお子様の手を拭くのにもピッタリ。小さなポケットやバッグにもしっかり収納できます。
平成女児必見!パステルポップカラー×盛り盛りスイーツが懐かしい♪ 懐かしいあの頃のデザインが復刻しました。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- 色
- クロミ
- 質量(g)
- 約16/枚
- タイプ
- プチタオル
- 長さ(cm)
- 約20×20
- 混率(%)
- 綿100
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ














