フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー
素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード
ネコ好きなあなたにも、かわいいデザインが好きなあなたにも。ネコたちがとってもかわいいシマシマコーディシリーズです。
コスパがよくリーズナブルな価格帯なので、シリーズでそろえるのも◎。フェイスタオル2枚でこの価格!とってもお買い得です。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- 質量(g)
- 約92/枚
- タイプ
- フェイスタオル
- 長さ(cm)
- 約34×80
- 混率(%)
- 綿100
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ























