曜日別特売

ピシャッター

ピシャッター - 千代田精機

1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。
次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。
常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。
逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。

その他
【使用火口】No.5(中圧用)
質量(g)
750
最高使用圧力(MPa)
1
接続
【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
内容量
1個
関連資料:(0.34MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77879990051040
¥53,000
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする