曜日別特売

キー&ジュエリートレー タワー ホワイト

キー&ジュエリートレー タワー ホワイト - 山崎実業キー&ジュエリートレー タワー ホワイト - 山崎実業キー&ジュエリートレー タワー ホワイト - 山崎実業キー&ジュエリートレー タワー ホワイト - 山崎実業キー&ジュエリートレー タワー ホワイト - 山崎実業

アクセサリーや時計、鍵などの一時置きに便利なトレー
玄関や洗面台、ドレッサーなどで、普段使いのアクセサリーや時計、鍵などをサッと置ける、シンプルで上質なスチール製トレーです。
梨地加工を施した重厚感のあるトレーで、小物のキズつき防止のためのシリコーンマットが付いています。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット・緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×13×1.6
内寸(cm)
W12.5×D12.5×H1.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788090910587
オープン
¥2,000
¥2,200(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする