ヘッドクールパッド

ヘッドクールパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドクールパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドクールパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドクールパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドクールパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドクールパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

凍らせて繰り返し使用できる!帽子の中に入れてひんやり冷却!
帽子の中に入れるだけで頭部を効率よく冷やせるヘッドクールです。冷凍庫で凍らせて使用することで高い冷感効果を発揮し、炎天下での作業や外出時の熱中症対策に役立ちます。コンパクト設計でキャップやハット、ヘルメットなど様々な帽子に対応し、頭の形にフィットして違和感の少ない装着感を実現します。冷たさが強すぎないよう工夫された素材で快適に使用でき、繰り返し使えて衛生的です。通勤通学や屋外イベント、作業現場まで幅広いシーンで活躍します。電源不要で手軽に使える実用的な冷却アイテムです。

用途
現場作業・運動・イベント時の熱中症対策として。
セット内容
本体のみ
材質
PVC、中身:水・グリセリン・カルボキシメチルセルロース・防腐剤
寸法(mm)
約Φ150
内容量
1枚
注意
※直接肌に当てないでください。布などで包んでからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779723204752
オープン
¥359
¥395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77972320
2026-07-07
用途: 屋根下での作業

ヘルメットの下につけるように購入。
学校教材ということで安全に使用できそうだと購入しました。
使用感はとても良いのですが残念ながら10分ともちません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする