折りたたみコンテナ
松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。
堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。
堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。
堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。
システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。
ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。
ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。
ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
- 付属品
- カード差し
- トラスコ品番
- 568-7805
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
- 色
- カーキ
- 容量(L)
- 48
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 25.3
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 86
- 外寸法・高さ(mm)
- 320
- 外寸法・奥行(mm)
- 366
- 外寸法・間口(mm)
- 530
- 有効内寸法・間口(mm)
- 490
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 332
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 303
- 内容量
- 1箱(2個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,420/税込¥1,562 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
コンテナー の新着商品
カテゴリ




















