三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SS1609-100
外径8基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途
移動の多い器具のポジショニングに
トラスコ品番
692-5879
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
100
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
タイプ
定尺マルパイプ
外径公差(mm)
0~-0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78031917
SS1609-100
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください