【オーダー】汎用シリコン用両面テープシート 穴なし

【オーダー】汎用シリコン用両面テープシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】汎用シリコン用両面テープシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】汎用シリコン用両面テープシート 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状
平板・平プレート
種類
汎用シリコン用両面テープ
板厚(mm)
0.1
穴数
0
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※本製品は、上面側にアクリル系粘着層、下面側にシリコン系粘着層を有する構成となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
78036747JFAZ-DSSTP
オープン
¥986~
¥1,085~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする