【オーダー】耐熱アクリル両面テープシート 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
- 形状
- 平板・平プレート
- 種類
- 耐熱アクリル両面テープ
- 板厚(mm)
- 0.1
- 穴数
- 1
- 材種
- その他樹脂
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,650/税込¥1,815 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,300/税込¥3,630 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,500/税込¥6,050 |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
カテゴリ










