アールグレイティー+アールグレイクッキーアソートセット
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。CeylonFamily セイロンアールグレイ 40g(2g×20袋)×1箱/CeylonFamily アールグレイビスケット 85g×1箱/を詰め合わせております。
- 用途
- 開封後は、お早めにお召し上がりください。
- 内容量
- 1セット(2箱)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クッキー/ビスケット の新着商品
カテゴリ














