[冷蔵]POKECAFE 厳選珈琲

[冷蔵]POKECAFE 厳選珈琲 - 守山乳業[冷蔵]POKECAFE 厳選珈琲 - 守山乳業

インドネシア産マンデリンを100%使用。重厚な風味スパイスのような甘い香りを引き出した焙煎。

用途
開封後保存する場合は10℃以下で保存し賞味期限にかかわらずできるだけ早くお飲みください。
注意
※要冷蔵(10℃以下)で保存してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78041139-1セット(180g×6本)
オープン
¥1,998
¥2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78041191-1セット(180g×3本)
オープン
¥1,698
¥1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする