曜日別特売

[冷蔵]北海道小粒カップ3

[冷蔵]北海道小粒カップ3 - おかめ納豆[冷蔵]北海道小粒カップ3 - おかめ納豆

北海道産大豆を使用した納豆に複数の鰹だしをブレンドした香り高い「香る鰹だしたれ」をあわせました。1カップ30gで美味しいものを少しだけ楽しみたい方に最適な納豆です。

用途
賞味期限内にお召し上がりください。遺伝子組換え混入防止管理済。北海道産大豆100%使用。アレルギー物質(表示推奨品目含む)小麦大豆。
注意
※要冷蔵(10℃以下)で保存してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78040938-1セット(90g×18個)
オープン
¥3,698
¥3,994(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78040990-1セット(90g×6個)
オープン
¥1,998
¥2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする