iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプです。
- 用途
- 全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
メタルステッカーに磁力はありません。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、鉄、PVC、亜鉛合金
- 色
- クリア
- 対応機種
- iPhone 17e/iPhone 16e
- 対応
- 【ワイヤレス充電器】○
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ

























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-20.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-24.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-24.jpg)