iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 Grippy
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
- 用途
- 磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金
- 対応機種
- iPhone 17e/iPhone 16e
- 対応
- 【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ


























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)