曜日別特売

iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付

iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコムiPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム アンチグレア 角割れ防止 簡単貼り付けツール付 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、反射防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけで、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、反射防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。
ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。
本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。
詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。
ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム(フレーム付き・反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
材質
画面保護フィルム
色
ブラック
対応機種
iPhone 17e/iPhone 16e
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78042758PM-A26SFLGFTM
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする