スターバックスR コーヒークラフト 無糖
お店と同じ高品質のアラビカ豆100%を使用した、なめらかで奥行きのある味わい。水やミルクを注いで、アイスでもホットでも。さらにお好みのシロップを加えれば、楽しみ方がもっと広がります。
- 用途
- 開栓後は冷蔵庫に入れて、なるべく早くお飲みください。開栓後はキャップを閉めたまま常温で放置しないでください。容器が破裂したりキャップが飛ぶおそれがあります。破裂するおそれがありますので、容器のままストーブや直火、電子レンジにかけないでください。凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。分別回収の際はキャップをはずし、ミシン目からラベルをはがしてください。この製品は無菌充填方式で作られていますので、ボトル上部に2cm程度の空間があります。
注意
※直射日光を避けて保存してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コーヒー の新着商品
カテゴリ













![[冷蔵]マイルドカフェオーレ 300ml 江崎グリコ [冷蔵]マイルドカフェオーレ 300ml 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764726-261028-02.jpg)

![[冷蔵]おいしいコーヒーミルク 江崎グリコ [冷蔵]おいしいコーヒーミルク 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764699-261021-02.jpg)




