曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機
取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路内容量1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
全12種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780490853WT-40KS21740kVA540300±2410
オープン
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780494173WT-7500S937.5kVA340200±2280
オープン
269,800
296,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780498103WT-5000S575kVA270250±2260
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780499593WT-15KS9815kVA370250±2310
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780501783WT-4000S544kVA270250±2240
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780507563WT-10KS9610kVA340200±2290
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780508873WT-20KS12320kVA410300±2320
オープン
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780511763WT-3000S383kVA240150±2230
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780514473WT-6000S666kVA270250±2240
オープン
249,800
274,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780516913WT-30KS17530kVA470300±2370
オープン
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780519803WT-50KS29050kVA460300±2430
オープン
899,800
989,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780520863WT-25KS14525kVA470300±2360
オープン
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする