バキュームバイアル 透明 SVF-10 MC・凍結用 50入
気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。
フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。
キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。
凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。
標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。
全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
- 材質
- びん:強化硬質硝子 キャップ:メラミン樹脂 ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)
- 容量(mL)
- 10
- 肉厚(mm)
- t1.5
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 24.3×48
- 口内径(Φmm)
- 12.3
- 耐冷凍容量(mL)
- 5
- 入数
- 50本
- 内容量
- 1箱
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ


























