CPEガウン2 袖付 指フック FR-078 M 50枚

CPEガウン2 袖付 指フック FR-078 M 50枚 - ファーストレイト

袖付きガウンは防水性があるポリエチレン素材のため飛散する血液、液体が非常に多い場合、感染リスクの軽減が図れます。
感染力が強いノロウイルスなどの患者様へ接触する場合、感染リスクの軽減が図れます。
親指フックのため、着用中のズレ上りがないので感染リスクの軽減が図れます。
頭からかぶるデザインで、腰ひもは後ろ結びです。
首の後ろにスリットが入っているので、脱ぐときに引っ張って着ることができます。

材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
50
厚さ(μm)
20
加工
エンボス加工
機能
手元親指フック機能
身幅(cm)
66
前中心丈(cm)
105
防水
あり
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78056381FR-078
¥4,560
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする