曜日別特売

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ (微小容量)

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ  (微小容量) - 亀岡電子

容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。

取付方式
35mm DIN レール取付
アナログ出力
電圧出力、液面の上下限にて 1-5V 出力インピーダンス=100Ω
電源電圧(V)
DC 12/DC 24 ±10%
制御出力
上限制御出力 上限設定レベル(可変)以上でON/下限制御出力 下限設定レベル(可変)以下でON/応差 : アナログ出力電圧の10%以下/出力回路構成 : DC30V (50mA Max) オープンコレクタ
応答時間
アナログ出力:1sec以下/FS (full scale)
消費電流(mA)
60以下
絶縁抵抗(MΩ)
端子一括とケース間 50以上(500V DC メガ)
電圧の影響
電源電圧 DC24V±10%にて/アナログ出力3Vの±5%以下
温度の影響
0~40℃にてアナログ出力3Vの±10%以下
表示灯
出力電圧表示 出力電圧7セグ表示(赤) ティーチング時に消灯/上限制御表示 上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御表示 下限制御出力動作時に点灯(黄)
検出範囲
液面:電極部形式 CLA-D10P40/液面レベル検出範囲 0~40mm/液体の比誘電率 1.8以上
耐電圧(V)
端子一括とケース間 AC500 (50/60Hz) 1分間
内容量
1個
注意
※こちらの型式はアンプのみになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78058508CLA-A02
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする