静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm)
容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
- 適合
- アンプ:CLA-A03 / CLA-A03-1
- 取付方式
- 取り付けナット M20(SUS304)2個/平ワッシャ(SUS304)2個/スプリングワッシャ(SUS304)2個
- コード長さ(m)
- 3
- 液面レベル範囲(mm)
- 0~150
- 内容量
- 1個
注意
※こちらの型式は電極のみとなります。インバータ の新着商品
カテゴリ

























