曜日別特売

便利なテレビ付防災ラジオ

便利なテレビ付防災ラジオ - セーブインダストリー便利なテレビ付防災ラジオ - セーブインダストリー便利なテレビ付防災ラジオ - セーブインダストリー便利なテレビ付防災ラジオ - セーブインダストリー便利なテレビ付防災ラジオ - セーブインダストリー便利なテレビ付防災ラジオ - セーブインダストリー

テレビ、AM/FMラジオ、サイレン、LEDライト、動画・画像再生、USB充電、録画機能など、1台に多彩な機能を搭載した多機能モデルです。
日常使いはもちろん、非常時にも活躍します。
いざという時の電源確保にも役立ちます。
手のひらサイズで持ち運びにも便利。コンパクトながら、機能性をしっかり備えた一台です。

付属品
ストラップ×1、収納ポーチ×1、USBケーブル(Type-C)×1、USBケーブル(microUSB Type-B)×1、イヤホン×1
質量(g)
143
タイプ
電池必要本数(本):3
電源
単三電池、USB給電
サイズ(inch)
液晶:2.8
最大出力
スピーカー:1W
周波数範囲(MHz)
(受信)テレビ:470~770、FM:76.0~108.0、(受信)AM:522~1701
解像度
320×240
保証期間
6ヶ月
サイズ(mm)
128×85×26
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78063295SV-8265
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする