工程表
工程を記入するホワイトボードです。工事の安全とスムーズな作業管理にも役立ちます。
- 付属品
- 黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
- 仕様
- 備考欄枠下段に有り
- 質量(kg)
- 14
- 色
- (板面)白
- 板面(縦×横)(mm)
- 1800×900
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅配送は不可です。※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
ホワイトボード(壁掛け) の新着商品
カテゴリ








