曜日別特売

試験管 目安目盛付 20mL 50入

試験管 目安目盛付 20mL 50入 - NEG(日電理化硝子)

各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。

容量(mL)
20
質量(g)
17.1/本
1目盛(mL)
1
肉厚(mm)
0.9
外径×全長(mm)
Φ16.5×L165
底形状
丸底
目盛形式
部分
口形状
ニューリップ
内径(mm)
14.7
入数
50本
内容量
1箱
注意
※目盛は規格値であり保証値ではありません。1本の重量は目安値としてご参考下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061116103026
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする