プレミア・ニトリルPF手袋FR-851 S 青100枚
ラテックスに近い伸縮性があります。
しっかりした中厚のパウダー無しニトリル手袋です。
指先から手の平までエンボス(凸凹)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りをほどこしています。
ASTM D6319規格適合品。
GS1-128対応。
- 仕様
- GS1-128対応
- 幅(mm)
- 手の甲:W85±2
- 全長(mm)
- L240±5
- 色
- ブルー
- サイズ
- S
- 入数(枚)
- 100
- 規格
- ASTM D6319規格適合品
- 内容量
- 1箱
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ
























