曜日別特売

プレミア・ニトリルPF手袋FR-858 L 白100枚

プレミア・ニトリルPF手袋FR-858 L 白100枚 - ファーストレイト

ラテックスに近い伸縮性があります。
しっかりした中厚のパウダー無しニトリル手袋です。
指先から手の平までエンボス(凸凹)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りをほどこしています。
ASTM D6319規格適合品。
GS1-128対応。

仕様
GS1-128対応
幅(mm)
手の甲:W105±2
全長(mm)
L240±5
色
ホワイト
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
ASTM D6319規格適合品
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061430FR-858
¥2,030
¥1,998
¥2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする