ひんやり水冷ベストDX

ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)ひんやり水冷ベストDX - DAISHIN(大進)

冷水が上半身をかけめぐる爽快感!

用途
背中から脇腹にかけて水が循環することで冷却効果抜群
セット内容
専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書
材質
【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / 両サイド:ナイロン88%、ポリウレタン12% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%
寸法(mm)
【バッテリー】65×90×12
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
【バッテリー】105
適合容量(mL)
500
バッテリー
リチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)
充電時間(時間)
3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)
全質量(g)
580(バッテリー含まず)
内容量
1セット
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※タンクに水を入れないまま電源スイッチを入れないでください。水が入っていない状態で空運転をすると、故障の原因となります。
※付属の保冷パックは消耗品のため、くり返し使用することにより破損する場合がございます。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所で充電・保管しないでください。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062121WCV-D24F
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする