曜日別特売

プラネタリウムづくり

プラネタリウムづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]プラネタリウムづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]プラネタリウムづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]プラネタリウムづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]プラネタリウムづくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

四季の星空が楽しめる!手作りプラネタリウム!
四季の星座が楽しめる手作りプラネタリウムキットです。付属のドームを差し替えることで、春・夏・秋・冬それぞれの星空を再現できます。ドーム投影式で、部屋の天井や壁に星空を映し出し、自宅にいながら本格的な星空体験が可能です。星座の位置や形が分かる解説表付きで、星の動きや星座のつながりを視覚的に学べます。理科授業や自由研究、家庭学習、科学イベントなど幅広い学習シーンに活用できる教材向けアイテムです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30分

セット内容
季節の星座ドーム×4、土台×1、受け皿×1、ダルマピン×2、単三マンガン乾電池×2、解説書×1
材質
PP
寸法(mm)
【組立時】115×115×125
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806514058314
オープン
¥910
¥1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする