ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット
推し活がもっと楽しく!好きなカラーでホイップデコ!
ホイップねんどでデコレーションを楽しめる、うちわチャームとトレカケースの手作りキットです。やわらかいホイップ風ねんどをしぼり袋で絞り出し、付属のデコパーツをのせるだけで、初心者でも簡単にかわいく仕上げられます。絵の具を混ぜて推しカラーにアレンジすることもでき、スイーツ風やガーリーテイストなど自由な表現が可能です。うちわチャームとトレカケースをそれぞれ1個ずつ制作でき、完成後はキーホルダーやカード収納アイテムとして実際に使用できます。バッグやポーチに付けて持ち歩けば、推し活をより華やかに演出できるオリジナルグッズ制作キットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】1~2日(乾燥時間含む)【用意するもの】紙コップ・絵の具・割りばし・はさみ【あると便利なもの】つまようじ・ピンセット・粘土板・下じき・クリアファイル等
- セット内容
- ホイップねんど×1、口金×1、絞り袋×2、トレカケース×1、うちわチャーム×1、デコパーツセット×2
- 材質
- ホイップねんど:アクリル樹脂・樹脂系中空体・水・合成糊剤・増粘糊剤・保湿剤・界面活性剤・調整剤・防腐剤、口金:PP、絞り袋:プラスチック、トレカケース:PS・鉄、うちわチャーム:アクリル・鉄、デコパーツセット:ABS・合金・アクリル・UPR
- 寸法(mm)
- 【トレカケース】65×95【収納可能なサイズ】55×86【うちわチャーム】70×46.5(外寸)・36×40(内寸)
- 内容量
- 1個
注意
※この商品は食べ物ではありません。ホイップねんどは水溶性です。作品は水にぬらさないでください。このセットでトレカケース・うちわチャームが1つずつつくれます。うちわチャームは、フタを一度本体にはめ込んでしまいますと、取り外しができません。取り付けの際はご注意下さい。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-14.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-02.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-04.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-06.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-08.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-10.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-12.jpg)
![注文コード:78064808 ホイップデコ うちわキーホルダー&トレカケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064808-260430-16.jpg)

![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)