スノードームクリア Φ100mm
大きめサイズ!クリアスノードーム!
直径100mmの大型クリアスノードームです。透明度の高いプラスチック素材を使用しており、水やラメ、スパンコール、フィギュアなどを入れると中身が美しく映えます。広い内部空間を活かした立体的なレイアウトが可能です。安定感のある台座付きで展示にも適しており、LEDライト演出にも対応。スノードーム制作はもちろん、ディスプレイ容器や装飾ケースとしても活用できます。イベント・ワークショップや自由制作、学校行事の工作にもおすすめの大型クラフトケースです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PET、PP
- 寸法(mm)
- Φ100×100
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※ライトは付属しておりません。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-02.jpg)
![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-04.jpg)
![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-06.jpg)
![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-08.jpg)
![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-10.jpg)
![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-12.jpg)
![注文コード:78064826 スノードームクリア Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064826-260914-14.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)