ふんわりボール
ふんわりやさしい!音が鳴るやわらか布製ボール!
遊びながら成長をサポートする、鈴入りのやわらか布製ボールです。弾力性のあるふわふわ素材を使用しており、ぶつかっても痛くなりにくい安心設計なので、はじめてのボール遊びにもぴったり。振るとリンリンとやさしい音が鳴り、赤ちゃんの興味を引きつけながら聴覚・触覚をバランスよく刺激します。転がす・投げる・キャッチする動作を通して手先の器用さや運動能力の発達を促し、「動かすと音が鳴る」という因果関係も自然に学べます。軽量で扱いやすく、親子のコミュニケーションを深めながら感覚統合の基礎づくりにも役立つ乳幼児向け知育玩具です。【対象年齢】6か月~
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル、綿、PP
- 寸法(mm)
- Φ100
- 適合年齢(歳)
- 1.5
- 内容量
- 1個
注意
※保護者の目の届くところで遊ばせてください。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064711 ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064711-260430-02.jpg)
![注文コード:78064711 ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064711-260430-04.jpg)
![注文コード:78064711 ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064711-260430-06.jpg)
![注文コード:78064711 ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064711-260430-08.jpg)
![注文コード:78064711 ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064711-260430-10.jpg)
![注文コード:78064711 ふんわりボール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064711-260430-12.jpg)

















