ドライフラワー 12種
レジンやネイルに!華やぐドライフラワーセット!
レジン作品やネイルアートの装飾に使いやすい、ドライフラワー12種類を詰め合わせたセットです。封入や貼り付けに適したサイズ感でセレクトしており、透明感のあるレジンやジェルと組み合わせることで、ハーバリウム風の華やかな表現が楽しめます。自然素材ならではの色合いや形を活かして立体感のあるデザインができ、初心者から上級者までオリジナル作品づくりの幅を広げてくれる装飾素材です。
- セット内容
- ドライフラワー×12種
- 材質
- 花
- 寸法(mm)
- 【ケース】130×50×10
- 内容量
- 1個
注意
※天然の花を乾燥加工したドライフラワーを使用しています。そのため、色味・形状・大きさには個体差があります。花の種類や個体により、花びらの厚み・開き具合・茎の長さなどが異なります。自然素材の特性上、欠け・割れ・花びらの落ちが見られる場合があります。あらかじめご了承ください。中身の色・形状・大きさ・デザインは商品ごとに異なる場合があります。画像は一例です。ネイル・レジン・クラフト用途向け素材です。人体への直接使用(目・口・肌への使用)はお控えください。その他工芸用品/素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065237 ドライフラワー 12種 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065237-260430-02.jpg)
![注文コード:78065237 ドライフラワー 12種 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065237-260430-04.jpg)
![注文コード:78065237 ドライフラワー 12種 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065237-260430-06.jpg)
![注文コード:78065237 ドライフラワー 12種 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065237-260430-08.jpg)
![Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品] Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162788-260902-02.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162779-260902-02.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162797-260902-02.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162727-260902-02.jpg)





![キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具] キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333058-260710-02.jpg)
![片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333146-260710-02.jpg)
![片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333137-260710-02.jpg)


![目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具] 目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333101-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332988-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333085-260710-06.jpg)