曜日別特売

羽子板セット

羽子板セット - アーテック[学校教材・教育玩具]羽子板セット - アーテック[学校教材・教育玩具]羽子板セット - アーテック[学校教材・教育玩具]羽子板セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

作って遊ぶ!オリジナル羽子板セット!
無着色の木製羽子板2枚と羽根がセットになった、すぐに遊べる羽子板セットです。無地の木製仕様のため、羽子板に絵を描いたり色を塗ったり、彫刻することで、自分だけのオリジナル羽子板を作ることができます。2枚入りなので完成後はすぐに羽根つき遊びを楽しめ、家族や友達と昔ながらの遊びを体験できます。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】6歳以上

セット内容
羽子板×2、羽根×2
材質
羽子板:松、羽根:羽
寸法(mm)
【羽子板】90×320×9【羽根】50×80
適合年齢(歳)
6
内容量
1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806500922074
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする