木製手回しゴマ Φ58
両手ではさんで回すだけ!簡単に回せる木製コマ!
両手ではさんで回すだけで簡単に遊べる、木製の手回しコマです。軸を手のひらでこすり合わせるとスムーズに回転し、はじめてのコマ遊びにも取り組みやすいシンプル設計です。無着色・無塗装仕上げなので、絵の具やペンで自由に色づけや装飾ができ、自分だけのオリジナルコマづくりも楽しめます。両手を使って回す動作が指先の発達や集中力を養い、伝承遊びを通して学びにもつながります。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 木
- 寸法(mm)
- 【コマ】Φ58×69
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064905 木製手回しゴマ Φ58 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064905-260430-02.jpg)
![注文コード:78064905 木製手回しゴマ Φ58 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064905-260430-04.jpg)
![注文コード:78064905 木製手回しゴマ Φ58 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064905-260430-06.jpg)
![注文コード:78064905 木製手回しゴマ Φ58 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064905-260430-08.jpg)
![ワクワク広がる テレイドスコープ アーテック[学校教材・教育玩具] ワクワク広がる テレイドスコープ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81273897-260617-02.jpg)
![うるとらへんがおぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具] うるとらへんがおぽっくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225017-260603-02.jpg)
![わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具] わなげ&シューティング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80224911-260603-02.jpg)
![アニマルシューティング アーテック[学校教材・教育玩具] アニマルシューティング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80224886-260603-02.jpg)













