曜日別特売

木製けん玉

木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由に絵付けして楽しめる!ロングセラーの定番木製けん玉!
ロングセラーのシンプルな木製けん玉です。無着色なので、絵の具やペンなどによる着色や模様付けがしやすく、自由な発想でオリジナルデザインを楽しめます。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【使用できる主な画材】絵の具・油性マーカー【対象年齢】3歳以上

セット内容
本体のみ
材質
けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン
寸法(mm)
【68×175×54(玉】Φ54【ひもの長さ】470
内容量
1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806493922066
オープン
855
941(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする