曜日別特売

お菓子の家貯金箱キット

お菓子の家貯金箱キット - アーテック[学校教材・教育玩具]お菓子の家貯金箱キット - アーテック[学校教材・教育玩具]お菓子の家貯金箱キット - アーテック[学校教材・教育玩具]お菓子の家貯金箱キット - アーテック[学校教材・教育玩具]お菓子の家貯金箱キット - アーテック[学校教材・教育玩具]お菓子の家貯金箱キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

つくって使える!かわいいお菓子の家の貯金箱!
まるでお菓子の家のような、かわいらしい家型木製貯金箱が作れる工作キットです。レーザーカット済みの木製パーツをはめ込むだけで簡単に組み立てられるため、初めてでも安心して制作できます。軽量樹脂ねんどやホイップねんどで屋根や壁をデコレーションすれば、スイーツ風のぷっくり可愛い仕上がりに。制作の楽しさと完成後の実用性を兼ね備え、実際に貯金箱として使えるのも魅力。夏休みや冬休みの自由工作、イベントやワークショップ、プレゼントにもぴったりのクラフトキットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】半日~1日(乾燥時間含む)【用意するもの】カッター、カッターマット、セロハンテープまたはマスキングテープ、絵の具、ねんどベラ、はさみ、つまようじ、接着剤

セット内容
パーツ板×4、ホイップねんど×1、紙やすり×1、しぼり袋×2、軽量ねんど×1、口金×1
材質
パーツ板:シナベニヤ、ホイップねんど:アクリル樹脂・樹脂系中空体・水・合成糊剤・増粘糊剤・保湿剤・界面活性剤・調整剤・防腐剤、紙やすり:紙、しぼり袋:プラスチック、軽量ねんど:樹脂系中空体水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、口金:PP
寸法(mm)
【完成サイズ】128×120×118
適合年齢(歳)
6
内容量
1個
注意
※木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806479058946
オープン
¥1,500
¥1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする