曜日別特売

結晶ツリー育成キット

結晶ツリー育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]結晶ツリー育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]結晶ツリー育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]結晶ツリー育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]結晶ツリー育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

科学でつくる世界でひとつのクリスタルツリー!
ピンク色の専用ツリーに、ふわっと広がる結晶が育つクリスタル育成キットです。専用液を注ぐと少しずつ結晶が成長し、時間とともに姿が変わっていく様子を観察できます。リン酸アンモニウムの性質を利用した科学実験で、結晶ができる仕組みを楽しく学べます。変化する形を記録することで、観察力や探究心も自然と育まれます。完成後は透明感のあるきらめく結晶ツリーとして飾ることができ、理科実験とインテリアの両方を楽しめます。夏休みや冬休みの自由工作、イベントやワークショップ、プレゼントにもぴったりのクラフトキットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】1週間【用意するもの】紙・お湯・ビニール手袋

セット内容
計量カップ×1、鉢×1、シード×1、リン酸アンモニウム(70g)×1、虫眼鏡×1、飾り紙×1、キャップ×1、穴あき木棒×1、混ぜ棒×1
材質
リン酸水素アンモニウム、PP、木、紙
寸法(mm)
【鉢】Φ44×40
内容量
1個
注意
※高温、多湿、直射日光は避けてください。画像はイメージです。育成環境により、結晶の形や大きさは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806481758977
オープン
1,300
1,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする