曜日別特売

おえかきランプキット

おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぬって光る!かわいいくまランプ!
色や模様を描いて、オリジナルのくま型ランプをつくれるキットです。立体のくまランプに自由に着色でき、世界にひとつだけのかわいいインテリアが完成します。12色の絵の具と筆2本が付属しているので、届いてすぐ制作可能。色を混ぜたり工夫したりしながら、自然と色彩感覚や創造力を育てます。電源を入れるとやさしく光り、お部屋をあたたかく照らすナイトランプとして使用できます。夏休みや冬休みの自由工作、イベントやワークショップ、プレゼントにもぴったりのクラフトキットです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】約30分

セット内容
くまランプ×1、12色絵の具セット×1、平筆×1、面相筆×1、エプロン×1、パレット×1
材質
PVC、PP
寸法(mm)
【完成サイズ】75×90×70
種類
くま
内容量
1個
注意
※ボタン電池(LR44×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806569158957
オープン
1,228
1,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする