おえかきランプキット
ぬって光る!かわいいユニコーンランプ!
色や模様を描いて、オリジナルのユニコーン型ランプをつくれるキットです。立体のユニコーンランプに自由に着色でき、世界にひとつだけのかわいいインテリアが完成します。12色の絵の具と筆2本が付属しているので、届いてすぐ制作可能。色を混ぜたり工夫したりしながら、自然と色彩感覚や創造力を育てます。電源を入れるとやさしく光り、お部屋をあたたかく照らすナイトランプとして使用できます。夏休みや冬休みの自由工作、イベントやワークショップ、プレゼントにもぴったりのクラフトキットです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】約30分
- セット内容
- ユニコーンランプ×1、12色絵の具セット×1、平筆×1、面相筆×1、エプロン×1、パレット×1
- 材質
- PVC、PP
- 寸法(mm)
- 【完成サイズ】70×115×83
- 種類
- ユニコーン
- 内容量
- 1個
注意
※ボタン電池(LR44×3個)が内蔵されています。電池交換可能。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-18.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-02.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-04.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-06.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-08.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-10.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-12.jpg)
![注文コード:78065709 おえかきランプキット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065709-260430-14.jpg)

![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)