曜日別特売

木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉

木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製和柄ランタンクラフトキット 麻の葉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立簡単!おしゃれな和柄ランタン!
日本の伝統文様「麻の葉」をモチーフにした和柄ランタンが作れる工作キットです。レーザーカットされた木製パーツを組み立てることで、点灯時に模様からあたたかな光がこぼれ、幻想的な陰影を楽しめます。説明書付きで安心して制作でき、電池式のため安全に使用できるので、夏休み工作やワークショップにもおすすめです。木製ならではの温かみとレトロ感のあるデザインで、完成後はインテリアとして飾って楽しめるのも魅力です。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30分【準備するもの】木工用ボンド、はさみ、プラスドライバー

セット内容
パーツ板×2、基板セット×1、単4マンガン乾電池×3、おはながみ×1、トレーシングペーパー×4
材質
パーツ板:ベニヤ、基板セット:PP・基盤、おはながみ:紙、トレーシングペーパー:紙
寸法(mm)
【完成サイズ】85×140×85【パーツ板】297×210×3
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806606858654
オープン
¥1,500
¥1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする