透明デコシール
工作やデコレーションに!かわいい宇宙デザインの透明シール!
ギャラクシーモチーフを集めた、透明素材のデコレーションシールです。惑星や星のデザインをあしらい、透明シールならではの特長で下地の色や素材感を活かしながらデコレーションできます。紙製品やプラスチック小物への装飾はもちろん、工作やイベント制作、オリジナルアイテム作りまで幅広く使いやすく、貼るだけで宇宙を手軽に演出できる素材です。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 透明PET #50(強粘着タイプ)
- 寸法(mm)
- 【シートサイズ】148×108
- 種類
- ギャラクシー
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065989 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065989-260430-02.jpg)
![注文コード:78065989 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065989-260430-04.jpg)
![注文コード:78065989 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065989-260430-06.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)